Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 35364 Snap Cap Kaasupullolle, Matalapaine-Karkea kierre | CD8DHF

JUSTRITE 35364 Napsautettava korkki kaasupulloon, matalapaineinen karkea kierre

Varastossa
Tuote: CD8DHF Malli: 35364

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€225.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapsauta korkki
Syvyys4"
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 55
Korkeus7.5 "
MateriaaliTeräs
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Vähennä mahdollisia onnettomuuksia ja kalliiden sylinterisisältöjen varkauksia. Useimpiin pohjoisamerikkalaisiin kaasupulloihin suunniteltu Safety Snap Cap rajoittaa pääsyn pääsylinterin ohjaukseen ja säätimen kiinnitykseen, mikä tarjoaa lukituslaitteen, joka estää luvattoman käytön. Asenna vain kansi sylinteriin ja kiinnitä säädin, sulje kansi ja kiinnitä riippulukko. Suunnittelu mahdollistaa pääsyn venttiilin kahvaan ilman, että sinun tarvitsee poistaa korkkia ja vaihtaa säädintä aina, kun sylinteriä tarvitaan. Hitsattu teräsrakenne ja jauhemaalattu viimeistely takaavat useiden vuosien käytön.

Ominaisuudet:

  • Rajoita luvatonta pääsyä venttiilin ohjaukseen - sisältää messinkisen riippulukon
  • Sopii matalapaineisiin, karkeakierteisiin sylintereihin - 3.5 tuuman x 8UN kierteet
  • Täyttää ISO 11117, DOT 49 CFR, CSA B340 ja CGA V-9

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JUSTRITE 35358 Snap Cap Kaasupullolle, Korkeapaine-hieno kierre | CD8DHC 35358€225.54
JUSTRITE 35360 Snap Cap Kaasupullolle, Matalapaine-hieno kierre | CD8DHD 35360€225.54
JUSTRITE 35362 Snap Cap Kaasupullolle, Korkeapaine-karkea kierre | CD8DHE 35362€225.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 35364 Napsautettava korkki kaasupulloon, matalapaineinen karkea kierre
€225.54 / yksikkö