JUSTRITE 35224 Kaasupulloteline Barricade Rack, 6 sylinteriä, Ramppi, Teräs | CD8DEY

JUSTRITE 35224 kaasusylinteribarrikaditeline, 6 sylinteriä, rampilla, terästä

Varastossa
Tuote: CD8DEY Malli: 35224

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,539.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLavahaarukat
Sylinterin kapasiteetti6
Sylinteritilavuus max. Sylinterin halk.(6) 10 "
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 55
Ulkosyvyys54 "
Ulkopuolinen korkeus37 "
Ulkoleveys24 "
MateriaaliTeräs
Min. Sylinterin halk.6"
Asenna tyyppiTrukki
AsennustyyppiTrukki
Sylinterien lukumäärä6
Hihnan tyyliKetju
Hihnat per sylinteri2
Painokapasiteetti1800 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 103.5
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Kuljeta useita kaasupulloja turvallisesti haarukkatrukilla käyttämällä näitä päätykuormitukseen suunnattuja barrikaditelinekuormalavoja. Barrikaditelineet ympäröivät sylintereitä rakenneteräsputkilla, jotka on jatkuvasti hitsattu kaikissa liitoskohdissa ja asennettu lavalle. Ne on tiivistetty ulkolaatuisella jauhemaalilla kestävän lujuuden, kestävyyden ja luotettavuuden takaamiseksi. Topit on hiottu sileiksi ja päällystetty korkeatiheyspolyeteenillä (HDPE) korroosion ja vammojen estämiseksi. Sisältää kaksitasoiset hitsatut teräsketjut kutakin sylinteriä kohti ja hakaset ketjujen yhdistämiseksi telineeseen varmistaen tiukan istuvuuden. Auttaa noudattamaan OSHA-, NFP1-, NFPA 55- ja CGA-standardeja.

Ominaisuudet:

  • Kiinnitä sylinterit, joiden halkaisija on enintään 10 tuumaa (254 mm).
  • Täysin suljetut 7.75 tuuman leveät (197 mm) trukkikanavat, joissa on kaksisuuntainen pääsy

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinteritilavuus max. Sylinterin halk.PainokapasiteettiHinta
JUSTRITE 35226 Kaasupulloteline Barricade Rack, 12 Sylinteriä, Ramppi, Teräs | CD8DEZ 35226(12) 11 "3600 lbs.€3,875.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 35224 kaasusylinteribarrikaditeline, 6 sylinteriä, rampilla, terästä
€2,539.09 / yksikkö