Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 29017 etikettipakkaus, vaarallisten aineiden kaapit | CH6GHD

JUSTRITE 29017 etikettipakkaus, vaarallisten aineiden kaapit

Varastossa
Tuote: CH6GHD Malli: 29017

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€284.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusetiketti
Korkeus12 "
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämä etikettisarja on suunniteltu noudattamaan viimeisimpiä NFPA 1-, NFPA 400- ja IFC-standardeja vaarallisten aineiden varastointia varten, kun sitä käytetään yhdessä Justrite-terästurvakaapin kanssa, ja se tarjoaa käyttäjälle helpon tavan säilyttää ja erottaa yhteensopimattomat kemikaalit turvallisesti. ja vältä mahdolliset tuli- ja räjähdysonnettomuudet. Kaapin sisällön tunnistaminen varoittaa myös lähellä työskenteleviä henkilöitä ja ensiapuhenkilöitä mahdollisista vaaroista, jos asianmukaisia ​​varotoimia ei ryhdytä. Etikettipakkauksia voidaan käyttää joko korvaajana, kun Justriten vaarallisten aineiden kaappeihin tarvitaan sovelluskohtaisia ​​lisätarroja (kuninkaansininen), tai jälkiasentamaan olemassa olevaa Justrite-teräksistä syövyttävää kaappia (vaaleansininen). Jokaisen tarrapakkauksen mukana tulee Haz-Alert? Hazardous - Keep Fire Away -tarra sekä kymmenen sovelluskohtaisen tarran pakkaus, joista valita ja kiinnittää kaappiin sen sisällön ilmaisemiseksi.

Ominaisuudet:

  • Haz-Alertin sisältävä etikettipakkaus? Vaarallinen - Pidä poissa tulesta -tarra ja kymmenen sovelluskohtaista tarraa
  • Voidaan käyttää tarvittaessa tilalle

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 29017 etikettipakkaus, vaarallisten aineiden kaapit
€284.81 / yksikkö