Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 29007 Pohjan happonauhan varoitustarra turvakaappiin, 5 tuumaa korkeus x 17-1/2 tuumaa leveys | AA4ZWY 13M427

JUSTRITE 29007 Alahapponauhan varoitustarra turvakaappiin, 5 tuuman korkeus x 17-1/2 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AA4ZWY Malli: 29007Ristiviite: 13M427
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
€81.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkki
Korkeus5"
Selite / taustaväriMusta, valkoinen
MateriaaliPaperi
Materiaalin ominaisuudet3M Scotchlite -heijastava grafiikkakalvo 500 kirkkaalla Mylar-ylilaminaatilla
Leveys17.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi3919905010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Erittäin heijastava etiketti varoittaa sisällöstä ja parantaa näkyvyyttä, kun se valaistaan ​​taskulampulla tulipalon aikana. Alempi heijastava tarra varoittaa palomiehiä, kun nouseva savu saattaa peittää korkeammat kohdat.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
JUSTRITE 29009 Pohjan happonauhan varoitustarra, 3-1/2 tuumaa korkeus x 12 tuumaa leveys | AA4ZXA 13M429 290093.5 "12 "€62.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 29007 Alahapponauhan varoitustarra turvakaappiin, 5 tuuman korkeus x 17-1/2 tuumaa leveys
€81.74 / yksikkö