JUSTRITE 28673 rumpulava, 4 rumpua, musta | AE4MFU JEN28673BL

JUSTRITE 28673 Rumpulalava, 4 rumpua, musta

Varastossa
Tuote: AE4MFU Malli: 28673Ristiviite: JEN28673BL

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,174.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuvuodon estävä kuormalava
VäriMusta
Syvyys55 "
Rumpukoko55 gal.
Korkeus9"
Pituus55 "
Kantavuus5000 lbs.
Materiaalipolyeteeni
Rummujen määrä4
Kuormalavan tyyppiMatala linja
Prosentti kierrätetty100%
Öljyn kapasiteetti79 gal.
Temp. alue-30 astetta 120 asteeseen. F
Leveys55 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)139.7
Laivan leveys (cm)139.7
HS-koodi39239000000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

EcoPolyBlend? Low Line -lavat on valmistettu 100 % kierrätetystä polyeteenistä - vain 9" korkeat, ne tarjoavat mukavan työskentelykorkeuden pumppauksen tai jätteenkeräyksen aikana. Valinnainen lavaramppi yksinkertaistaa lastausta. EPA- ja SPCC-yhteensopiva (UDL) Tasaisesti jakautuva kuorma - 1250 Lbs/567 Kg per rumpu, DrumSheds™- ja ​​kuormalavoille Kantavuus 5000 lbs (2268kg) perustuen käyttölämpötila-alueeseen -30?F - 120?F (-39?C - 49?C)

Ominaisuudet:

  • EcoPolyBlend? Low Line Pallet tarjoaa mukavan työskentelykorkeuden
  • EPA- ja SPCC-yhteensopiva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKantavuusÖljyn kapasiteettiHinta
JUSTRITE 28672 rumpulava, 2 rumpua, musta | AE4MFR JEN28672BL 2867245 "2500 paunaa.67 gal.€921.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28673 Rumpulalava, 4 rumpua, musta
€1,174.65 / yksikkö