JUSTRITE 28436 vedenpitävä peite, 120 tuuman pituus x 120 tuuman leveys, musta | AG3EBB JEN28436BL

JUSTRITE 28436 Vedenpitävä suojapeite, pituus 120 tuumaa x leveys 120 tuumaa, musta

Varastossa
Tuote: AG3EBB Malli: 28436Ristiviite: JEN28436BL

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€343.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarp
VäriMusta
Ulkosyvyys120 "
Ulkopituus120 "
Ulkoleveys120 "
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
Taitettu korkeus6"
Taitettu pituus14 "
Taitettu leveys18 "
MateriaaliKangas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi63061200000

Tuotteen yksityiskohdat:

Suojaa rummut ja laitteet kontaminoitumisen tai vaurioiden välttämiseksi. Kulmissa olevat messinkiläpiviennit tarjoavat kätevän tavan kiinnittää pressu paikalleen. Suojaa laitteet suoran auringonvalon, hiekan, pölyn ja sateen ankarilta vaikutuksilta näillä suojakuorilla. Vedenpitävä, kevyt vinyylipinnoitettu kangas vähentää ympäristön vaikutuksia. Käytä berm-tuotteita, jotta saat lisää puhkaisu- ja kulutuskestävyyttä. Mitat: 10 jalkaa L x 10 jalkaa Ltaitettu: 18"L x 16"P x 6"K

Ominaisuudet:

  • Suojaa rummut ja laitteet kontaminoitumisen tai vaurioiden välttämiseksi
  • Suojaa laitteet suoran auringonvalon, hiekan, pölyn ja sateen ankarilta vaikutuksilta
  • Vedenpitävä, kevyt vinyylipinnoitettu kangas vähentää ympäristön vaikutuksia
  • Käytä berm-tuotteita, jotta saat lisää puhkaisu- ja kulutuskestävyyttä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaitettu leveysHinta
JUSTRITE 28432 Vedenpitävä suojapeite, 60 tuuman pituus x 60 tuuman leveys, musta | AG3EAZ JEN28432BL 2843212 "€99.43
JUSTRITE 28434 Vedenpitävä suojapeite, 120 tuuman pituus x 60 tuuman leveys, musta | AG3EBA JEN28434BL 2843418 "€299.06
JUSTRITE 28438 vedenpitävä peite, 144 tuumaa pituus x 120 tuumaa leveys, musta | AG3EBC JEN28438BL 2843818 "€239.54
JUSTRITE 28439 Vedenpitävä suojapeite, 240 tuuman pituus x 120 tuuman leveys, musta | AG3EBD JEN28439BL 2843918 "€281.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28436 Vedenpitävä suojapeite, pituus 120 tuumaa x leveys 120 tuumaa, musta
€343.98 / yksikkö