Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 25973 läpimenevä takaiskuventtiili asiakkaan kenttäasennukseen, typpi | CD8CEP

JUSTRITE 25973 Läpivientitakaiskuventtiili asiakkaan kenttäasennukseen, typpi

Varastossa
Tuote: CD8CEP Malli: 25973

Hanki se saattaa 17, Perjantai
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
€503.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista Valve

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Läpivientisarjaa (malli 25973) voidaan käyttää syttyvien nesteiden turvakaappien sivuilla tai takana. Tämä ainutlaatuinen järjestelmä tarjoaa tavan annostella liuottimia paineistetun typen kanssa kaapin seinän läpi, jos tarvitaan ulkopuolisen paineen typpiapua. Sitä voidaan käyttää myös tyhjiö- tai paineilmasäiliöissä kaapin sisällä. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne ilman takaiskuventtiiliä mahdollistaa virtauksen kumpaankin suuntaan. Vaaditaan ?-in NPT (kartoituva) liitin, joka kierretään läpiviennin molemmille puolille. Asenna vain turvakaapin sivuille ja taakse, älä koskaan kaapin oviin, pohjaan tai päälle. Huomautus: Tämä tuote on tarkoitettu vain asiakkaan kenttäasennukseen ja mitätöi kaapin FM-hyväksynnän. Katso lisätietoja käyttöohjeesta. Tämä TechTALK sisältää ohjeet tehtaalla asennettujen Justrite-turvakaappien läpivientisarjojen tilaamiseen FM-hyväksynnän ja 10 vuoden takuumme ylläpitämiseksi.

Ominaisuudet:

  • Typen läpivientisarja (ei venttiilillä)
  • Kaikki ruostumaton-rakenne
  • Säännelty paineistettu typpisylinteri paineistaa kaapin sisällä olevan säiliön annostellakseen liuotinta alhaisella paineella ulos kaapista
  • Voidaan käyttää tyhjiö- tai paineilmasäiliöihin kaappien sisällä
  • Asiakas asennettu kentälle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JUSTRITE 25968 takaiskuventtiili | CD8CEN 25968€557.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 25973 Läpivientitakaiskuventtiili asiakkaan kenttäasennukseen, typpi
€503.62 / yksikkö