JUSTRITE 24004 happokaappi, kuusi 2.5 litran pulloa, polyesteri, työtaso, valkoinen | CD8CED JCB24004WH

JUSTRITE 24004 happokaappi, kuusi 2.5 litran pulloa, polyesteri, työtaso, valkoinen

Varastossa
Tuote: CD8CED Malli: 24004Ristiviite: JCB24004WH

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,806.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyövyttävä suojakaappi
Koko6 (2.5 litran pullot)
VäriValkoinen
Ovityyppimanuaalinen
Ulkosyvyys17 "
Ulkopuolinen korkeus22 "
Ulkoleveys17 "
Sisäsyvyys16.3 "
Sisäkorkeus21.5 "
Sisäleveys16.5 "
Materiaalipolyeteeni
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä0
Tyyppityötaso

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi94037000900
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Monia erilaisia ​​kemikaaleja käyttävillä tutkimusympäristöillä on erityisiä säilytysvaatimuksia. Käytettäessä happoja, emäksiä tai liuottimia, on tärkeää, että yhteensopimattomat nesteet erotetaan tuhoisilta räjähdyksiltä tai tulipaloilta. SDS (Safety Data Sheet) on tarkistettava kemiallisten ominaisuuksien ja suositeltujen säilytyskäytäntöjen määrittämiseksi. Kiinteät polyeteenivalkoiset happokaapit kestävät erinomaisesti kemiallisia aineita syövyttävimpien kemikaalien käsittelyyn. Suojaava, täysin hitsattu pohjakaivo ja puhdas, tyylikäs muotoilu täydentävät kaikkia laboratorioasetuksia. Täysin hitsattu, nestetiivis 2" (51 mm) öljypohja sisältää vahingossa roiskeita ja tekee siivoamisesta helppoa. Ovi hyväksyy riippulukon turvallisuuden vuoksi.

Ominaisuudet:

  • Sisältää kuusi 2.5 litran pulloa
  • Tukeva, sileä rakenne viehättävässä muotoilussa
  • Soveltuu erittäin aggressiivisille nesteille
  • Kolmipisteinen oven salpa isommissa laitteissa tarjoaa turvallisen sulkemisen
  • Varvaspotku pöydän alla olevalla mallilla antaa käyttäjän seistä lähempänä työtasoa, mikä tarjoaa vähemmän nojaa ja paremman ergonomian

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvien lukumääräKokoVäriHyllyjen lukumääräSisäsyvyysSisäkorkeusSisäleveyseräHinta
JUSTRITE 24010 happokaappi, 1 hylly, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, kolmekymmentäkuusi 2.5 litran pulloa, poly, valkoinen | CD8CEE JCB24010WH 24010236 (2.5 litran pullo)Valkoinen120.9 "35.3 "35.5 "Syövyttävä suojakaappi€8,400.00
JUSTRITE 24015 happokaappi, 1 hylly, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, kolmekymmentäkuusi 2.5 litran pulloa, poly, valkoinen | CD8CEF JCB24015WH 24015236 (2.5 litran pullo)Valkoinen120.9 "35.5 "35.5 "Syövyttävä suojakaappi€9,087.27
JUSTRITE 24080 happokaappi, kaksi 4 litran pulloa, työtaso, polyeteeni, sininen | CD8CEG JCB24080BU 240801-sininen-13 "14.5 "11 "Syövyttävä suojakaappi€1,150.31
JUSTRITE 24180 Syövyttävä/happoturvakaappi, 35 x 36 x 25 tuumaa, manuaalinen sulkeminen, polyeteeni, sininen | CD8CEK JCB24180BU 24180236 (2.5 litran pullo)sininen118 "28 "28 "Hapoturvallisuuskaappi€2,522.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 24004 happokaappi, kuusi 2.5 litran pulloa, polyesteri, työtaso, valkoinen
€3,806.25 / yksikkö