Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 22635 Kaapin pohjakansi, EN Nimelliskaapit, 45 gallonaa, 42 3/4 tuumaa x 1 1/2 tuumaa x 3 1/2 tuumaa | CR6DAR 45TP47

JUSTRITE 22635 Kaapin pohjan kansi, EN-mittakaapit, 45 gallonaa, 42 3/4 tuumaa x 1 1/2 tuumaa x 3 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: CR6DAR Malli: 22635Ristiviite: 45TP47

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€174.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15

Tuotteen yksityiskohdat:

Suojaa työntekijöitä, vähennä paloriskejä ja paranna tuottavuutta säilyttämällä syttyviä polttoaineita ja kemikaaleja koodinmukaisissa turvakaapeissa. Suunniteltu täyttämään OSHA- ja NFPA-standardit, Sure-Grip? EX-kaapit on valmistettu tukevasta 18-koon (1 mm) paksuisesta kaksoisseinämäisestä hitsatusta teräksestä, jossa on 1 mm:n eristävä ilmatila palonkestoa varten. Tehokkaat, itselukeutuvat ovet sulkeutuvat helposti ja varmasti maksimaalisen suojan palo-olosuhteissa. Turvallinen sulkemismekanismi varmistaa, että ruostumattomasta teräksestä valmistettu luotilukitusjärjestelmä toimii joka kerta. Turvallisuuden lisäämiseksi U-Loc? Heijastavat varoitustarrat ovat hyvin näkyvissä tulipalossa tai sähkökatkosten aikana, kun ne valaistaan ​​galvanoidulla teräshyllyllä 1" (2 mm) pohjaan. Ne säätyvät 38" (2 mm) keskipisteillä monipuolista säilytystä varten. Kaapeissa on myös kaksi tuuletusaukkoa liekinsammuttimilla, neljä säädettävää itsetasautuvaa jalkaa, maadoitusliitin ja kolmikielinen varoitustarra. Kestävä lyijytön epoksi/polyesteri jauhemaalaus tarjoaa erinomaisen kemikaalinkestävyyden. Kaikki kaapit ovat FM-hyväksyttyjä, ja niillä on myös kymmenen vuoden takuu ) Ainutlaatuinen piilosulkeutuva mekanismi tarjoaa esteettömän pääsyn sisältöön. Valmistettu melamiinihartsilla laminoidusta pohjalevystä, joka peittää kaapin sisäänrakennetun kuljetusalustan kaappia tai luo saumaton tasaisesti lattiaan houkutteleva esitys.

Ominaisuudet:

  • Lisää irrotettava kansi piilottaaksesi integroidun kuljetusalustan EN-kaappiin
  • Valmistettu melamiinihartsilla laminoidusta lastulevystä
  • Fits cabinet No. 22603

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JUSTRITE 22636 Kaapin pohjakansi, EN Nimelliskaapit, 30 gallonaa, 32 1/4 tuumaa x 5/8 tuumaa x 3 3/8 tuumaa, terästä | CR6DAQ 45TP48 22636€108.45
JUSTRITE 22634 Kaapin pohjakansi, EN mitoituskaapit, 30 gallonaa, 31 tuumaa x 1 1/2 tuumaa x 3 1/2 tuumaa | CR6DAT 45TP46 22634€165.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 22635 Kaapin pohjan kansi, EN-mittakaapit, 45 gallonaa, 42 3/4 tuumaa x 1 1/2 tuumaa x 3 1/2 tuumaa
€174.64 / yksikkö