JUSTRITE 11273 Lab Tilt Can -kehys | CD8 CDG

JUSTRITE 11273 Labin kallistustölkin kehys

Varastossa
Tuote: CD8CDG Malli: 11273

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€166.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkehys
Väripunainen
Mitat12.8 "x 14.75" x 15.64 "
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.754
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)43.18
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämä tukeva metallirunko (malli 11273) on korvaava kehto kahdelle Justrite-teräksiselle annostelupurkillemme (vain mallit 7150146 ja 7150156). Rungon avulla tölkki voi kääntyä vakaaseen vaaka-asentoon tai asettaa pystysuoraan kallistusta varten, mikä tekee annostelusta helppoa. Huomautus: Tämä osanumero on tarkoitettu vain yhdelle vaihtokehykselle. Tämä ei sisällä lukitusnauhaa (malli 11274) tai turvapurkkia.

Ominaisuudet:

  • Käytä vaihtokehyksenä vain malleille 7150146 ja 7150156
  • Valmistettu kestävästä
  • On käytettävä lukitusnauhan mallin 11274 kanssa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 11273 Labin kallistustölkin kehys
€166.40 / yksikkö