Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 08930 Taipuisa letkun jatke rumpuhanaan, 8 tuumaa, messinkiä | AD2TVC 3UAK4

JUSTRITE 08930 Taipuisa letkun jatke rumpuhanaan, pituus 8 tuumaa, messinki

Varastossa
Tuote: AD2TVC Malli: 08930Ristiviite: 3UAK4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHana jatke
SulkemistyyppiEi eristetty
Halkaisija0.818896 "
MateriaaliMessinki
Dia ulkopuolella.0.819 "
Kuormalavan määrä60

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kokoa koko (8 ")
    • Hanan tyyppi (messinki)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkemistyyppieräMateriaaliHinta
JUSTRITE 08587 Letkun jatko, 6 tuumaa, ruostumatonta terästä | AD2TVD JDR08587SS, 8587 08587manuaalinenHana jatkeRuostumaton teräs€98.25
JUSTRITE 08584 Letkun jatke hanaan, 6 tuumaa, messinkiä | CD8CCG 08584manuaalinenLetkun jatkeMessinki€32.19
JUSTRITE 08932 Letkun jatke rumpuhanaan, 3-1/4 tuumaa, messinkiä | CD8CCL 08932Ei eristettyLetkun jatkeMessinki€35.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 08930 Taipuisa letkun jatke rumpuhanaan, pituus 8 tuumaa, messinki
€56.39 / yksikkö