JUSTRITE 08800 rumpukelkka, 200L Tilavuus, 571 x 902mm Koko | AA8ZTM JDR08800ST, 8800

JUSTRITE 08800 rumpukelkka, tilavuus 200 litraa, koko 571 x 902 mm

Varastossa
Tuote: AA8ZTM Malli: 08800Ristiviite: JDR08800ST, 8800

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€732.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumputeline
Sulkemistyyppimanuaalinen
VäriVihreä
Rumputelineen kehyksen kahvan pituus35.75 "
Kehyksen syvyys35.5 "
runko Leveys22.5 "
Kantavuus800 lbs.
MateriaaliTeräs
Kuormalavan määrä25
AlaluokkaRumminkäsittely

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi73269098900
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 08800 rumpukelkka, tilavuus 200 litraa, koko 571 x 902 mm
€732.72 / yksikkö