Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JR SMITH 5910-PART03 Hydrant Key 5900 Hydrantit | AB7WNT 24E566

JR SMITH 5910-PART03 Hydrant Key 5900 Vesipostit

Varastossa
Tuote: AB7WNT Malli: 5910-PART03Ristiviite: 24E566

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrant-avain
VäriKeltainen
MateriaaliValurauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481903000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
JR SMITH 5509QT-PART03 Hydrant Key 5500 -seinähydrantit | AB7WNL 24E560 5509QT-PART03HopeaAlumiini€4.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JR SMITH 5910-PART03 Hydrant Key 5900 Vesipostit
€19.61 / yksikkö