Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JR SMITH 2692-0350 Haisutulppa Quad Close Trap Seal 3-1 / 2in. Putki | AB7WNA 24E550

JR SMITH 2692-0350 Stink Stopper Quad Close Trap Seal 3-1/2in. Putki

Varastossa
Tuote: AB7WNA Malli: 2692-0350Ristiviite: 24E550

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaisutulppa Quad Close Trap Seal
Materiaalielastomeeriset
Putki Dia.3-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutki Dia.Hinta
JR SMITH 2692-02 Haisutulppa Quad Close Ansa Tiiviste 2in. Putki | AB7WMY 24E548 2692-022"€83.65
JR SMITH 2692-03 Stink Stopper Quad Close Trap Seal 3in. Putki | AB7WMZ 24E549 2692-033"€88.44
JR SMITH 2692-04 Stink Stopper Quad Close Ansatiiviste 4 tuuman putkelle | AB7WNB 24E551 2692-044"€104.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JR SMITH 2692-0350 Stink Stopper Quad Close Trap Seal 3-1/2in. Putki
€99.91 / yksikkö