Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD VT-1000 kosketuksettoman jännitteen ilmaisimen LED | AH8YQJ 39CF28

JONARD VT-1000 kosketuksettoman jännitteentunnistimen LED

Varastossa
Tuote: AH8YQJ Malli: VT-1000Ristiviite: 39CF28

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKosketukseton jännitteen ilmaisin
ÄänihälytysKyllä
Akun tyyppi(2) AAA-alkalinen
Nykyinen alue90 - 1000 VAC
Halkaisija5 / 8 "
osoitusLED
Pituus6"
TurvallisuusarviointiKATTI IV
Kytkimen tyyppiNappi
Jännitealue90 - 1000 VAC
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)10.41
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Taskulamppu: Ei
    • Virtakytkin: Kyllä
    • Erityisominaisuudet: LED-ilmaisin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD VT-1000 kosketuksettoman jännitteentunnistimen LED
€38.65 / yksikkö