Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD UC-8012 Crimper with Die 9-1 / 2 tuuman pituus Manuaalinen | AA2GGA 10G940

JONARD UC-8012 puristin, 9-1/2 tuuman pituus, käsikirja

Varastossa
Tuote: AA2GGA Malli: UC-8012Ristiviite: 10G940

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUniversal Crimper Coax Die -kameralla
Säädettävämanuaalinen
Koko0.068/0.262/0.324/0.360", 1.73/6.65/8.23/9.14 mm
CutsEi
Kahvan tyyppiTeräs
Kokonaispituus9.5 "
Korvaava die-koodiUCD-2045

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKahvan tyyppieräKokonaispituusHinta
JONARD UC-8039 Crimper with Die 9-1 / 2 tuuman pituus Manuaalinen | AA2GGB 10G941 UC-80390.151/0.178/0.134/0.139/0.190", 3.84/4.52/3.40/3.53/4.83 mmTeräsUniversal Crimper, jossa kuituoptiikka9.5 "€90.64
JONARD UC-8000 Universal Crimper 5 tuuman pituus ergonominen | AH4JLJ 34RR07 UC-8000Vain kehysergonominencrimper5"€71.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD UC-8012 puristin, 9-1/2 tuuman pituus, käsikirja
€88.16 / yksikkö