Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD TSUC-5000 Ultrasonic Cleaner Steel 4 unssin korkki | AD3NAX 40J763

JONARD TSUC-5000 Ultrasonic Cleaner Steel 4 unssin korkki

Varastossa
Tuote: AD3NAX Malli: TSUC-5000Ristiviite: 40J763

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4,287.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräultraääni Cleaner
näyttöKyllä
Maks. Lämpötila70-astetta F
Kokonaissyvyys3"
Kokonaiskorkeus5.5 "
kokonaisleveys5"
säiliön tilavuus4 oz.
Säiliön syvyys1.75 "
Tank korkeus1-3 / 4 "
SäiliömateriaaliTeräs
Säiliön leveys2-3 / 4 "
AjastinKyllä
Ajastinalue3 - 48 sek.
Tyyppisähköinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.547
Laivan korkeus (cm)29.72
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8205597000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Kuituliitossovelluksiin, ääni/visuaaliset ilmaisimet, säädettävä syklin kesto ja intensiteettitasot

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD TSUC-5000 Ultrasonic Cleaner Steel 4 unssin korkki
€4,287.24 / yksikkö