Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD TK-110INS eristetty työkalusarja 11-osainen AC3GDG 2TDP7

JONARD TK-110INS eristetty työkalusarja 11 osaa

Varastossa
Tuote: AC3GDG Malli: TK-110INSRistiviite: 2TDP7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€247.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty työkalusarja
Maks. Käytä jännitettä1000 VAC
Palojen lukumäärä11
Pihdit mukanaValmistaja Nro INP-1072 Linemanin pihdit 7-1 / 4 ", nro INP-2065 Pitkäkärkiset pihdit 6-1 / 4", nro INP-3062 Lävistäjäpihdit 6-1 / 4 ", nro INP-4065 Lanka Kuorijat 6-1 / 2 "
suojaaJopa 1000 V: n sähköiskuja vastaan
Ruuvimeisselit mukanaValmistaja Nro INS-475 uraruuvitaltta 3/32 "x 3", nro INS-4100 uraruuvitaltta 1/8 "x 4", nro INS-6150 uraruuvitaltta 1/4 "x 6", nro INS-8175 Uraruuvimeisseli 5/16 "x 7", nro INS-180 ristipääruuvitaltta # 1 x 3 ", nro INS-2100 ristipääruuvitaltta
Työkalujen säilytys sisältyyEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD TK-110INS eristetty työkalusarja 11 osaa
€247.28 / yksikkö