Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD S-389M / 100 oranssi keppi, litteä 3/16 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AB6VJU 22KY16

JONARD S-389M/100 oranssi sauva, molemmat litteät 3/16 tuumaa - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6VJU Malli: S-389M/100Ristiviite: 22KY16

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOranssi tikku
VäriLuonnollinen
Pituus7"
MateriaaliKoivua
Palojen lukumäärä100
Kärjen muotoMolemmat tasaiset
Vihjeiden koko3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4421909750
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliHinta
JONARD S-389/10 teräväkärkiset / tasaiset oranssitankot - 10 kpl pakkaus AC3GCW 2TDN4 S-389 / 10Oranssi tikkujaPuu€8.16
JONARD S-389M / 10 oranssitikkujen modifioitu litteä pakkaus - 10 kpl AC3GCX 2TDN5 S-389M / 10Oranssitikkuja muokattuPuu€11.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD S-389M/100 oranssi sauva, molemmat litteät 3/16 tuumaa - 100 kpl pakkaus
€73.72 / yksikkö