Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD S-389M / 10 oranssitikkujen modifioitu litteä pakkaus - 10 kpl AC3GCX 2TDN5

JONARD S-389M/10 Orange Sticks Modified Flat - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3GCX Malli: S-389M/10Ristiviite: 2TDN5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOranssitikkuja muokattu
VäriLuonnollinen
Pituus7"
MateriaaliPuu
Kärjen muotoMolemmat tasaiset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliHinta
JONARD S-389M / 100 oranssi keppi, litteä 3/16 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AB6VJU 22KY16 S-389M / 100Oranssi tikkuKoivua€87.85
JONARD S-389/10 teräväkärkiset / tasaiset oranssitankot - 10 kpl pakkaus AC3GCW 2TDN4 S-389 / 10Oranssi tikkujaPuu€8.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD S-389M/10 Orange Sticks Modified Flat - 10 kpl pakkaus
€11.71 / yksikkö