Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD S-389/100 oranssi keppi terävä / tasainen 3/16 tuuman paketti 100 | AF7RLE 22KY15

JONARD S-389/100 oranssi sauva terävä/litteä 3/16 tuumaa Pk 100

Varastossa
Tuote: AF7RLE Malli: S-389/100Ristiviite: 22KY15

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOranssi tikku
VäriLuonnollinen
Pituus7"
MateriaaliKoivua
Palojen lukumäärä100
Kärjen muotoTerävä / tasainen
Vihjeiden koko3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205598000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD S-389/100 oranssi sauva terävä/litteä 3/16 tuumaa Pk 100
€56.82 / yksikkö