Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD RC-600 -räikkäkaapelileikkuri keskellä 12 tuumaa | AD3NAN 40J752

JONARD RC-600 räikkäkaapelileikkuri, keskileikkaus 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3NAN Malli: RC-600Ristiviite: 40J752

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€283.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkyvä kaapelileikkuri
LeikkaaminenKeskileikkaus
Kahvan muotoiluSininen / musta muovinen Comfort Grip
Kokonaispituus12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.07
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8201500000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD RC-600 räikkäkaapelileikkuri, keskileikkaus 12 tuumaa
€283.17 / yksikkö