Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD R-5926 nastan ulosvetimen 3 tuuman kosketinkoko 16-20 | AC3FCQ 2RZV4

JONARD R-5926 Pin Extractor 3 tuuman kosketinkoko 16-20

Varastossa
Tuote: AC3FCQ Malli: R-5926Ristiviite: 2RZV4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappiuutin
VärikoodiMusta
YhteystyyppiTakaisin julkaisu
Pituus3"
MateriaaliRuostumaton teräs ja muovi
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Koskettimen koko (16-20)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD R-5926 Pin Extractor 3 tuuman kosketinkoko 16-20
€22.59 / yksikkö