Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD MM-120 magneettisarja Mm-800 Wh/harmaa/musta | AD6VFN 4AVJ3

JONARD MM-120 magneettisarja Mm-800 Wh/harmaa/musta

Varastossa
Tuote: AD6VFN Malli: MM-120Ristiviite: 4AVJ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettisarja
TyyppiHarvinainen maa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JONARD MM-110 magneettisarja mallille Mm-800 punainen / vihreä | AD6VFM 4AVJ2 MM-110€29.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD MM-120 magneettisarja Mm-800 Wh/harmaa/musta
€26.55 / yksikkö