Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD M-120/5 vetokoukku teräs 6 tuumaa - pakkaus 5 | AC3GCJ 2TDL2

JONARD M-120/5 vetokoukku teräs 6 tuumaa - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3GCJ Malli: M-120/5Ristiviite: 2TDL2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä koukku
VäriNikkelipinnoitettu
Pituus6"
MateriaaliTeräs
Kärjen muotoKoukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
JONARD M-130 / SX5 vetokoukku ja nostin 8 tuuman - pakkaus 5 | AC3GCM 2TDL5 M-130 / SX58"€30.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD M-120/5 vetokoukku teräs 6 tuumaa - 5 kpl pakkaus
€26.09 / yksikkö