Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD JIC-2030 vaijerikuorija 30-20 Awg 6-3 / 4 tuumaa | AC3GCG 2TDK9

JONARD JIC-2030 langanpoistaja 30 - 20 Awg 6-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3GCG Malli: JIC-2030Ristiviite: 2TDK9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanganpoistaja / leikkuri
Säädettävämanuaalinen
Kaapelin tyyppiKiinteä ja hukka
Koko30-20 AWG
TehtävätNauha / leikkaus / silmukka
Kahva materiaaliMuovi
Kahvan tyyppikastettuja
EristettyKyllä
Kokonaispituus6.75 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTehtävätHinta
JONARD JIC-1022 Vaijerikuorija 22-10 Awg 6-3 / 4 In | AC3GCE 2TDK7 JIC-102222-10 AWGNauha / leikkaus / silmukka€15.55
JONARD JIC-1626 vaijeriliuska 26 - 16 Awg 6-3 / 4 tuumaa | AC3GCF 2TDK8 JIC-162626-16 AWGNauha / leikkaus€18.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD JIC-2030 langanpoistaja 30 - 20 Awg 6-3/4 tuumaa
€18.87 / yksikkö