Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD INP-4065 vaijeriliuska 6-1 / 2 tuuman pituus eristämätön | AH4JLG 34RR02

JONARD INP-4065 langanpoistaja, 6-1/2 tuuman pituus ei eristetty

Varastossa
Tuote: AH4JLG Malli: INP-4065Ristiviite: 34RR02

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijerinpoistaja
SäädettäväEi
Koko8-30 AWG
TehtävätVain nauhat
Kahva materiaaliKumi ja muovi
Kahvan tyyppiEristetty
EristettyKyllä
Kokonaispituus6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)23.5
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäädettäväKokoKahva materiaaliKahvan tyyppiEristettyKokonaispituusHinta
JONARD WS-5 vaijerikuorintatyynyn kahva 10-30 AWG | AH8YQD 39CF21 WS-5manuaalinen10-30 AWGVinyyliTyyny GripEi5"€15.61
JONARD WSA-1024 langanpoistaja, automaattinen, 24 AWG - 10 AWG, RG-59/6/RG-6, 8 tuuman kokonaispituus, pehmustekahva | CR6BQA 53JE51 WSA-1024------€130.48
JONARD WSA-1430 langanpoistaja, automaattinen, 30 AWG - 14 AWG, RG-59/6/RG-6, 5 3/4 tuumaa kokonaispituus | CR6BQB 53JE53 WSA-1430------€128.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD INP-4065 langanpoistaja, 6-1/2 tuuman pituus ei eristetty
€75.89 / yksikkö