Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD FT-6 Leveys/inserttityökalu 0.22 Ulkohalkaisija Kapasiteetti 4-1/4 In | AA2GFY 10G938

JONARD FT-6 Leveä/inserttityökalu 0.22 ulkohalkaisija Kapasiteetti 4-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2GFY Malli: FT-6Ristiviite: 10G938

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoihdutus- ja lisäystyökalu
Kapasiteetti letkut OD (tuumaa)0.22
Kartion tyyppiN
rakentaminenMuovi ja teräs
Flare-tyyppiPyöreä
KahvaMuovi
Kokonaispituus4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD FT-6 Leveä/inserttityökalu 0.22 ulkohalkaisija Kapasiteetti 4-1/4 tuumaa
€21.92 / yksikkö