Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD FOD-RB25 -kuitukaapelileikkuri - 25 kpl pakkaus AE6JQC 5TDD2

JONARD FOD-RB25 kuituoptisen kaapelin leikkausterä - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6JQC Malli: FOD-RB25Ristiviite: 5TDD2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelinleikkuuterä, Pk25
PäämateriaaliTeräs
TyyppiKuituoptinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8211930060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD FOD-RB25 kuituoptisen kaapelin leikkausterä - 25 kappaleen pakkaus
€76.02 / yksikkö