Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD ENI-110 Iskuton Punchdown Tool 110 -liitin | AB7RLA 23Z376

JONARD ENI-110 Iskuton Punchdown Tool 110 -liitin

Varastossa
Tuote: AB7RLA Malli: ENI-110Ristiviite: 23Z376

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuton Punchdown-työkalu
Terän tyyppi110

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8207306095
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Johdon päättämiseen, toimii leikkurin kanssa tai ilman

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD ENI-110 Iskuton Punchdown Tool 110 -liitin
€14.08 / yksikkö