Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD CTF-200 Dieless Crimper 6-7 / 8 tuuman pituus Manuaalinen | AA2GFV 10G934

JONARD CTF-200 Dieless Crimper 6-7/8 tuuman pituus Manuaalinen

Varastossa
Tuote: AA2GFV Malli: CTF-200Ristiviite: 10G934

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä pakkaustyökalu
Säädettävämanuaalinen
CutsEi
Kahvan tyyppiTeräs
Kokonaispituus6.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8205597000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppieräKokonaispituusHinta
JONARD CTF-300 Dieless Crimper 6-3 / 4 tuuman pituus Manuaalinen | AB7RLB 23Z377 CTF-300-Kiinteä pakkaustyökalu6.75 "€80.26
JONARD CT-200 Dieless Crimper 6-3 / 4 tuuman pituus Manuaalinen | AE6JPT 5TDA9 CT-200U-muotoinenUniversaali puristustyökalu6.75 "€97.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD CTF-200 Dieless Crimper 6-7/8 tuuman pituus Manuaalinen
€78.08 / yksikkö