Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON 40-6910 22x rakentajien kauttakulkutaso 200 jalkaa AB9EEF 2CGJ5

JOHNSON 40-6910 22x Builders Transit -tasoalue 200 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB9EEF Malli: 40-6910Ristiviite: 2CGJ5

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€637.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakentajien kauttakulkutaso
tarkkuus+/- 3/16 "@ 100 jalkaa
Näkökenttä2 '@ 100 Ft
TasoitustyyppiYläasennettu pullo, 3 tasoitusruuvia
Suurennos22X
Kiinnityslanka5 / 8-11
Toiminta-alue200 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi9015308000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukko (0.750 ")
    • Vaaka-asteikot (1)
    • Vaakasuora alue (0-90-0)
    • Vähimmäistarkennus (4 jalkaa)
    • Linssien määrä (6)
    • Pystytutkinnot (1)
    • Pystysuora alue (45-0-45)
    • Ominaisuudet: Lasinen ristikko, ristikon ristiviivat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 40-6910 22x Builders Transit -tasoalue 200 jalkaa
€637.04 / yksikkö