Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON 40-6316 Teleskooppivaaka suorakulmainen 16 jalkaa AF2ZRL 6ZTL5

JOHNSON 40-6316 Teleskooppitasoitustanko, suorakaiteen muotoinen 16 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF2ZRL Malli: 40-6316Ristiviite: 6ZTL5

Hanki se saattaa 17, Perjantai
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
€288.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppivaaka
VäriValkoinen
rakentaminenLasikuitu
asteikkoTuumaa / kahdeksasosaa
Pituus16ft.
merkinnätKaksoisasteikot, asteikko takapuolella nopeaa kokonaiskorkeuden mittausta varten
Osien lukumäärä4
TyyppiSuorakulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)146.05
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kokoontaitettu pituus 56-3 / 4 ", Vedenkestävä, ei johtava

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentaminenasteikkoPituusHinta
JOHNSON 40-6325 Teleskooppinen vaaitussauva suorakulmainen 25 jalkaa | AF2ZRK 6ZTL4 40-6325ValkoinenLasikuituTuumaa / kahdeksasosaa25ft.€537.42
JOHNSON 40-6862 Teleskooppinen vaaitussauva suorakulmainen 8 jalkaa AF2ZRM 6ZTL6 40-6862Valkoinen / KeltainenAlumiiniJalat / tuumat / kymmenesosa8ft.€99.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 40-6316 Teleskooppitasoitustanko, suorakaiteen muotoinen 16 jalkaa
€288.50 / yksikkö