Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON 40-6164 magneettinen laser torpedo taso 7-1 / 2 | AB4LPP 1YRR9

JOHNSON 40-6164 magneettinen lasertorpedo, taso 7-1/2"

Varastossa
Tuote: AB4LPP Malli: 40-6164Ristiviite: 1YRR9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen lasertorpedon taso
tarkkuus+/- 1/8 "@ 50 jalkaa
alue100ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.94
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9015304000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Sisäänrakennettu pyörivä pää kääntyy piste-, vaaka- ja pystyviivojen välillä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 40-6164 magneettinen lasertorpedo, taso 7-1/2"
€130.53 / yksikkö