Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON 1886-0100 Digitaalinen kulmamittari, magneettinen 2-painike AB6LJB 21XK29

JOHNSON 1886-0100 Digitaalinen kulmaetsin magneettinen 2 painike

Varastossa
Tuote: AB6LJB Malli: 1886-0100Ristiviite: 21XK29

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen kulmahaku
tarkkuus0.1 Tutkinnot
näyttönestekidenäyttö
KoteloAlumiini
Magneetti tyyppiHarvinainen maa
Mittausalue0 astetta 180 astetta
Tasopullojen määrä0
Magneettien lukumäärä3
Plumb-injektiopullojen määrä0
Virtalähde3 V litiumparisto
Koko2"
Vial MateriaaliN / A
Injektiopullon tyyppiN / A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusKoteloKokoHinta
JOHNSON 1886-0200 Digitaalinen kulmamittari, magneettinen 3-painike AB6LJD 21XK36 1886-02000.1 TutkinnotAlumiini2"€169.98
JOHNSON 1886-0300 Digitaalinen kulmamittari Magneettinen V-ura AF7LHT 21XK37 1886-03000.1 TutkinnotAlumiini2"€201.00
JOHNSON 1886-0400 Digitaalinen kulmamittari Mag Vgroove 1 -pullo | AF7LHU 21XK38 1886-04000.1 TutkinnotAlumiini2"€210.63
JOHNSON 1750-1200 digitaalinen kulmamittari 12 tuuman alumiinia | AF7LHV 21XK39 1750-1200+/- 0.15 astettaAlumiini2 "x 12"€96.46
JOHNSON 1750-1000 digitaalinen kulmamittari 10 tuuman alumiinia | AF7LHW 21XK40 1750-1000+/- 0.15 astettaAlumiini2 "x 10"€85.12
JOHNSON 1886-0000 Digitaalinen kulmamittarin magneettinen 2-painike AF7LJE 21XK30 1886-00000.1 astetta @ 0 astetta ja 90 astetta; kaikki muut kulmat 0.2 astettaAlumiini2"€71.28
JOHNSON 1888-0700 Digitaalinen kulmamittari ruostumatonta terästä 7 tuuman pituus | AF7LJF 21XK31 1888-07000.1 TutkinnotRuostumaton teräs7 "x 1-3 / 8"€61.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 1886-0100 Digitaalinen kulmaetsin magneettinen 2 painike
€85.97 / yksikkö