Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON 1455-0000 digitaalinen taso 0 - 180 astetta 6-1/2 tuumaa Pituus | AG9RHC 21XK41

JOHNSON 1455-0000 digitaalinen taso 0 - 180 astetta 6-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AG9RHC Malli: 1455-0000Ristiviite: 21XK41

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen Level
tarkkuus0.1 astetta 0 astetta ja 90 astetta, kaikki muut kulmat: 0.2 astetta
Mitat6.5
Käyttölämpötila.41 ja 122
Virtalähde3 V litiumparistot tai (2) AAA-alkaliparistot
alue0 ja 90
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)2.87
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Virtapainike, pitopainike, kalibrointipainike, näyttöpainike

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 1455-0000 digitaalinen taso 0 - 180 astetta 6-1/2 tuuman pituus
€147.58 / yksikkö