Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS T46SDA-1C Tuulettimen kelan termostaatti Lämmitys / jäähdytys | AF7EQD 20XJ84

JOHNSON CONTROLS T46SDA-1C tuulettimen kelan termostaatti Lämmitys / jäähdytys

Varastossa
Tuote: AF7EQD Malli: T46SDA-1CRistiviite: 20XJ84

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€326.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuulettimen kelan termostaatti
VäriBeige
Ohjausalue40 astetta 90 astetta
Syvyys2-29 / 32 "
Kotelon tyyppiMuovi
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V6
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC3
Korkeus4 45 / 64 "
Lukittu roottorin vahvistin @ 120 V34.8
Lukittu roottorin vahvistin @ 240 V17.4
Vaiheiden lukumäärä1
Kytkinten lukumäärä2
Anturin tyyppiLämpötila
Vaihda toimintaaNopeasti toimivat yhteystiedot
Kytkimen tyyppiSPDT
TyyppiLämmitys / jäähdytys
Leveys568686 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9032100030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tasauspyörästö (aste F) (0.7)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS T46SDA-1C tuulettimen kelan termostaatti Lämmitys / jäähdytys
€326.51 / yksikkö