Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS P70MA-1C kaksoispaineen säätö, mikrosarja, teräs | AD3MVM 40G409

JOHNSON CONTROLS P70MA-1C Dual Paine Control, Micro-Set Differential, Teräs

Varastossa
Tuote: AD3MVM Malli: P70MA-1CRistiviite: 40G409

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€361.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispaineen hallinta
Paineliitäntä36 "kapillaari, jossa 1/4" laippamutteri
Kytkimen tyyppiSPST

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi9032200000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kylmäaineensäätö on suunniteltu kaksoispaineisiin sovelluksiin yhdistämällä korkeapainekompressorin suojaus matalapaineturvallisuuteen
    • Ihanteellinen käytettäväksi R-12, R-22, R-134A ja R-502 kylmäaineiden kanssa
    • Teräskotelo ja kansi tarjoavat kestävyyden ja kestävyyden
    • Ominaisuudet: Huoka-asetettu kalibroitu paineen säätö, jolla on näkyvä paineasteikko matalan (20-100) ja korkean (100-500) painealueen säätämiseen
    • Varustettu mikro-asetuksella differentiaalivaihtoehto tarkan matalapaineen hallintaa varten
    • Yleiskäyttöinen kiinnike tarjoaa nopean ja helpon asennuksen

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKytkimen tyyppiHinta
JOHNSON CONTROLS P170LB-1C kaksoispaineensäätö Spst AD3MRW 40G346 P170LB-1CKaksoispaineen hallintaSPST€337.33
JOHNSON CONTROLS P170LB-6C kaksoispaineensäätö | AD3MRX 40G347 P170LB-6CKaksoispaineen hallintaSPST€326.26
JOHNSON CONTROLS P170MA-1C kaksoispaineensäätö Spst AD3MRY 40G348 P170MA-1CKaksoispaineen hallintaSPST€352.18
JOHNSON CONTROLS P170SA-1C kaksoispaineohjaus 2 Spdt AD3MRZ 40G349 P170SA-1CKaksoispaineen hallinta2 SPDT€315.03
JOHNSON CONTROLS P70LB-1C kaksoispaineensäätö Spst AD3MVJ 40G406 P70LB-1CKaksoispaineen hallintaSPST€369.32
JOHNSON CONTROLS P70LB-6C kaksoispaineensäätö Spst AD3MVK 40G407 P70LB-6CKaksoispaineen hallintaSPST€336.42
JOHNSON CONTROLS P70MA-18C kaksoispaineensäätö | AD3MVL 40G408 P70MA-18CKaksoispaineen hallintaSPST€340.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS P70MA-1C Dual Paine Control, Micro-Set Differential, Teräs
€361.38 / yksikkö