Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS P598AAPSN107K painelähetin, 0 PSI - 750 PSI, 4 - 20 Ma tasavirta, 3-nastainen Packard-liitin | CR6AZK 53CW75

JOHNSON CONTROLS P598AAPSN107K painelähetin, 0 PSI - 750 PSI, 4 - 20 Ma tasavirta, 3-nastainen Packard-liitin

Varastossa
Tuote: CR6AZK Malli: P598AAPSN107KRistiviite: 53CW75
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
€126.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineanturi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JOHNSON CONTROLS P599VAPS101C painelähetin, 0 PSI - 100 PSI, 0 - 10 V tasavirta, 3-nastainen Packard-liitin | CR6AXR 53CW45 P599VAPS101C€189.96
JOHNSON CONTROLS P599VAPS101K painelähetin, 0 PSI - 100 PSI, 0 - 10 V tasavirta, 3-nastainen Packard-liitin | CR6AXT 53CW46 P599VAPS101K€256.95
JOHNSON CONTROLS P598VAPSN101C painelähetin, 0 PSI - 100 PSI, 0 - 10 V tasavirta, 3-nastainen Packard-liitin | CR6AXU 53CW57 P598VAPSN101C€88.16
JOHNSON CONTROLS P599VCPS101C painelähetin, 0 - 100 psi, 0 - 10 V tasavirta, 3-nastainen Packard-liitin, Ip67 | CR6AXV 53CW51 P599VCPS101C€143.80
JOHNSON CONTROLS P598VCPSN101K painelähetin, 0 PSI - 100 PSI, 0 - 10 V tasavirta, 3-nastainen Packard-liitin, Ip67 | CR6AXW 53CW64 P598VCPSN101K€124.12
JOHNSON CONTROLS P599RAPS101K painelähetin, 0 PSI - 100 PSI, 0.5 - 4.5 V tasavirta, 3-nastainen Packard-liitin | CR6AXX 53CW27 P599RAPS101K€228.93
JOHNSON CONTROLS P598RAPSN101K painelähetin, 0 PSI - 100 PSI, 0.5 - 4.5 V tasavirta, 3-nastainen Packard-liitin | CR6AXY 53CW85 P598RAPSN101K€140.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS P598AAPSN107K painelähetin, 0 PSI - 750 PSI, 4 - 20 Ma tasavirta, 3-nastainen Packard-liitin
€126.60 / yksikkö