Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS M9000-606 -asennon ilmaisin | AD4HEH 41P458

JOHNSON CONTROLS M9000-606 sijainnin osoitin

Varastossa
Tuote: AD4HEH Malli: M9000-606Ristiviite: 41P458

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSijainnin ilmaisin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8503007500
AlkuperämaaMC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JOHNSON CONTROLS M9000-607 -asennon ilmaisin | AD4HEJ 41P459 M9000-607€27.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9000-606 sijainnin osoitin
€27.37 / yksikkö