Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS HE-68P3-0N00WS Digitaalinen seinätermostaatti Dip | AF7EPT 20XJ62

JOHNSON CONTROLS HE-68P3-0N00WS Digitaalinen seinätermostaatti Dip

Varastossa
Tuote: AF7EPT Malli: HE-68P3-0N00WSRistiviite: 20XJ62

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€601.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkojännitetermostaatti
YhteysRuuviliittimet
Mitat3.2 "x 3.2" x 1.4 "
TyyppiKanavakiinnike
Jännite14 - 30 VDC, 20 - 30 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9025198080

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS HE-68P3-0N00WS Digitaalinen seinätermostaatti Dip
€601.39 / yksikkö