Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS HE-68N3-1N00WS -kosteusanturi | AC6XFJ 36P588

JOHNSON CONTROLS HE-68N3-1N00WS -kosteusanturi

Varastossa
Tuote: AC6XFJ Malli: HE-68N3-1N00WSRistiviite: 36P588

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€833.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKosteusanturi
YhteysRuuviliittimet
Mitat3-3/16 x 3-3/16 x 1-5/16"
TyyppiSeinäteline, lämmittimen / jäähdyttimen säätö
Jännite14-30 VDC, 20-30 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
JOHNSON CONTROLS HE-68N2-1N00WS -kosteusanturi | AC6XFG 36P586 HE-68N2-1N00WSSeinäteline, lämmittimen / jäähdyttimen säätö€1,007.87
JOHNSON CONTROLS HE-68N3-0N00WS Kosteuslähetin, Seinäkiinnitys, DIP-kytkin | AC6XFH 36P587 HE-68N3-0N00WSWall Mount€789.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS HE-68N3-1N00WS -kosteusanturi
€833.77 / yksikkö