JOHNS MANVILLE 556451 Eristetty asennuskansi Tee 7-1/8in Max | AF2FWP 6TED5

JOHNS MANVILLE 556451 Eristetty sovitussuojus 7-1/8in Max

Varastossa
Tuote: AF2FWP Malli: 556451Ristiviite: 6TED5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€52.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty sovituskansi
Noin "R" -arvo3.5
Noin R-kerroin3.5
VäriValkoinen
Sopii max. OD7-1 / 8 "
AsennustyyppiTii
EristysmateriaaliLasikuitu
Takin materiaaliPVC
Temp. alue-32 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.513
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3917400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiHinta
JOHNS MANVILLE 556385 Eristetty kiinnityssuojus Tee 1-1/2 tuumaa maks. | AF2FVZ 6TEC1 556385Tii€4.97
JOHNS MANVILLE 29865 Eristetty asennuskansi, 2 tuumaa, maks. | AF2FWA 6TEC2 29865Tii€5.51
JOHNS MANVILLE 29870 Eristetty asennuskansi Tee 2-1/4in Max | AF2FWB 6TEC3 29870Tii€6.51
JOHNS MANVILLE 29875 Eristetty sovituskansi Tee 2-1 / 2 tuumaa Max AF2FWC 6TEC4 29875Tii€7.11
JOHNS MANVILLE 31280 Eristetty asennusteline Tee 2-3 / 4in Max | AF2FWD 6TEC5 31280Tii€6.30
JOHNS MANVILLE 29885 Eristetty sovituskansi 3 tuuman Max AF2FWE 6TEC6 29885Tii€8.11
JOHNS MANVILLE 31290 Eristetty sovituskansi 3-1 / 4in Max | AF2FWF 6TEC7 31290Tii€9.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNS MANVILLE 556451 Eristetty sovitussuojus 7-1/8in Max
€52.96 / yksikkö