Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN STERLING PB0022-48 / 72 Kaapitangon pituus 48-72 tuumaa | AE3MJB 5EAD1

JOHN STERLING PB0022-48/72 Kaappitangon pituus 48-72 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3MJB Malli: PB0022-48/72Ristiviite: 5EAD1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin tanko
VäriPlatina
Pituus48 "- 72"
Materiaalisinkki
Maks. Rod Dia.1 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.756
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7306305055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
JOHN STERLING PB0022-30 / 48 Kaapitangon pituus 30-48 tuumaa | AE3MJA 5EAD0 PB0022-30 / 4830 "- 48"€9.90
JOHN STERLING PB0022-72120 Kaapin varren pituus 72-120 tuumaa | AE3MJC 5EAD2 PB0022-7212072 "- 120"€20.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN STERLING PB0022-48/72 Kaappitangon pituus 48-72 tuumaa
€13.47 / yksikkö