Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN STERLING 0049-20WTH Heavy Duty -hyllykannatin, valkoinen, 500 paunaa AD7DHB 4DNT9

JOHN STERLING 0049-20WTH Heavy Duty -hyllyteline, valkoinen 500 Lb

Varastossa
Tuote: AD7DHB Malli: 0049-20WTHRistiviite: 4DNT9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas hyllykannatin
VäriValkoinen
PalvelimetEi sisälly
Korkeus12.5 "
Pituus19.75 "
Kantavuus500 lb
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0305
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusKantavuusHinta
JOHN STERLING RP-0099-8BK Heavy Duty hyllykannatin, musta 125 Lb AD7DHC 4DNU2 RP-0099-8BKMusta5.25 "7.625 "125 lb€4.20
JOHN STERLING RP-0099-8WT Heavy Duty -hyllykannatin, valkoinen 125 Lb AD7DHD 4DNU3 RP-0099-8WTValkoinen5.25 "7.625 "125 lb€3.87
JOHN STERLING RP-0099-12BK Heavy Duty hyllykannatin, musta 125 Lb | AD7DHE 4DNU4 RP-0099-12BKMusta7.625 "11.75 "125 lb€3.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN STERLING 0049-20WTH Heavy Duty -hyllyteline, valkoinen 500 Lb
€13.37 / yksikkö