JOBOX 2D-682990 Pianolaatikko Laatikko, Heavy Duty, 60 x 30.75 x 56.78 tuumaa, ruskea, teräs | CM9GJA

JOBOX 2D-682990 Pianolaatikko laatikolla, Heavy Duty, 60 x 30.75 x 56.78 tuumaa, ruskea, teräs

Tuote: CM9GJA Malli: 2D-682990
€4,338.45 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan pianolaatikko
VäriRuskea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaasu-iskuKyllä
Kahva mukanaKyllä
Korkeus56.78 "
Pituus60 "
LukitusjärjestelmäLukittava
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Tallennuskapasiteetti20.3 cu. ft.
Leveys30.75 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 2D-682990 pianolaatikko on ihanteellinen pienten ja suurten työkalujen ja laitteiden säilyttämiseen autojen valmistus- ja huolto-, sähkökorjaus- ja valmistussovelluksiin. JOBOX tarjoaa myös liikkuvat työpöydät soveltuu sovelluksiin, jotka vaativat laatikon yläosan kestämään raskaita kuormia.

Ominaisuudet:

  • Siinä on 3 sisäänrakennettua sivuseinälaatikkoa, jotka helpottavat työkalujen ja laitteiden käyttöä ja varmistavat samalla organisoidun säilytyksen.
  • Siinä on lyhyeksi muotoiltu alempi etupaneeli, joka helpottaa lastaamista ja purkamista.
  • Siinä on kaasujousikiinnikkeet, jotka helpottavat oven avaamista.
  • Siinä on 3 lukituspistettä, heijastava oranssi lukkoilmaisin ja patentoitu Site-Vault-turvajärjestelmä turvallisuuden takaamiseksi.
  • Siinä on kestävä viistoreunainen kansi, joka poistaa terävät etukannen kulmat ja parantaa samalla kannen lujuutta.
  • Siinä on raskaat EZ-Loader 4-suuntaiset liukutuet, jotka mahdollistavat trukin lastaamisen kaikilta sivuilta, mikä mahdollistaa helpon kuljetuksen.
  • Siinä on sisäänrakennetut lastiverkot ja ovien säilytyskoukut sadevarusteiden, valjaiden ja takkien säilyttämiseen.
  • Siinä on integroitu sivuseinämäinen säilytyslokero, joka on lukittava riippulukolla turvallisuuden lisäämiseksi.
  • Siinä on Lift-N-Stow-alahylly, joka mahdollistaa helpon lastauksen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tämä JOBOX 2D-682990 pianolaatikko vedenkestävä?

V. Kyllä, tässä pianoboksissa on pinnoitettu pinta, joka takaa parhaan mahdollisen vedenkestävyyden.

K. Kuinka sijoittaa tämä JOBOX 2D-682990 pianolaatikko uudelleen?

V. Tässä säilytyslaatikossa on upotetut nostokahvat paikan päällä siirtämistä varten.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLukitusjärjestelmäTallennuskapasiteettiVäriHinta
JOBOX 2D-681990 Pianolaatikko Laatikko, Heavy Duty, 48 x 31.15 x 56.78 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHZ 2D-68199048 "31.15 "56.78 "Lukittava44.45 cu. ft.Ruskea€3,700.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 2D-682990 Pianolaatikko laatikolla, Heavy Duty, 60 x 30.75 x 56.78 tuumaa, ruskea, teräs
€4,338.45 / yksikkö