Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JJ KELLER 6TPF Ajoneuvokortti kuuma | AD3FLG 3YUG1

JJ KELLER 6TPF ajoneuvokyltti kuuma

Varastossa
Tuote: AD3FLG Malli: 6TPFRistiviite: 3YUG1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
Korkeus13 "
Selite / taustaväriMusta / valkoinen
MateriaaliAlumiini
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6335
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8310000000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JJ KELLER 6TPF ajoneuvokyltti kuuma
€65.51 / yksikkö