Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JJ KELLER 689-RB Onnettomuusraporttisarja Audit/Inves/Records | AJ2JVL 6WJY3

JJ KELLER 689-RB Accident Report Kit Audit/Inves/Records

Varastossa
Tuote: AJ2JVL Malli: 689-RBRistiviite: 6WJY3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOnnettomuusraportti
Kirjan nimiOnnettomuustutkinta
Syvyys10.5 "
KieliEnglanti, Espanja
AihealueOnnettomuustutkinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Videon pituus: Ei videota
    • Tarjoaa: Auttaa englantia ja espanjaa puhuvia kuljettajia keräämään ja raportoimaan onnettomuustietoja. Kätevät vaiheittaiset ohjeet kuljettajalle, yritykselle ja vakuutusyhtiölle tiedon keräämiseen onnettomuuspaikalta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusKieliLeveysHinta
JJ KELLER 5754 Onnettomuusraporttisarja Audit/Inves/Records | AG9EXV 19YK73 57546"1.5 "Englanti11 "€74.35
JJ KELLER 36051 Onnettomuusraporttisarja Audit / Inves / Records | AG9EXW 19YK74 360518"2"Englanti11 "€116.21
JJ KELLER 36048 Onnettomuusraporttisarja Audit/Inves/Records | AG9EXX 19YK75 360486"1 / 2 "Englanti10.5 "€37.92
JJ KELLER 36053 Onnettomuusraporttisarja Tarkastus/Inves/Records | AG9EXY 19YK76 360536"1.5 "Englanti10.5 "€172.65
JJ KELLER 36052 Onnettomuusraporttisarja Audit/Inves/Records | AG9EXZ 19YK77 360526"2"Englanti11 "€116.03
JJ KELLER 689-R Onnettomuusraporttisarja Audit/Inves/Records | AJ2JVK 6WJY2 689-R10 "-Englanti-€49.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JJ KELLER 689-RB Accident Report Kit Audit/Inves/Records
€48.83 / yksikkö