Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JJ KELLER 601TPF Ajoneuvokyltti Useita legendoja | AD3LHZ 3ZZZ5

JJ KELLER 601TPF ajoneuvokilpi useita legendoja

Varastossa
Tuote: AD3LHZ Malli: 601TPFRistiviite: 3ZZZ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvokylttipaketti
luokkamoninkertainen
Korkeus13 "
MateriaaliAlumiini
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.098
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi8310000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JJ KELLER 601TPFD Ajoneuvokyltti Multiple Legends Alumiini | AD3LJB 3ZZZ8 601TPFD€71.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JJ KELLER 601TPF ajoneuvokilpi useita legendoja
€62.57 / yksikkö