Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JJ KELLER 400-TX-5 työlain juliste STA TX SP 40Wx26 tuumaa korkeus 5 vuotta | AH6QUJ 36EU53

JJ KELLER 400-TX-5 työlain juliste STA TX SP 40W x 26 tuumaa korkeus 5 vuotta

Varastossa
Tuote: AH6QUJ Malli: 400-TX-5Ristiviite: 36EU53

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€550.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyölainsäädäntö Juliste
Korkeus26 "
KieliEspanjan
MateriaaliLaminoitu paperi
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6804
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaatimustenmukaisuuden tyyppi: valtion työlainsäädäntö
    • Tilauksen pituus: 5 vuosi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKieliLeveysHinta
JJ KELLER 100-AK työoikeusjuliste Valtion työlainsäädäntö AK | AH2HUJ 29DZ85 pak.sohagrat.video.27 "Englanti19 "€52.36
JJ KELLER 100-AL Työoikeusjuliste Valtion työlainsäädäntö AL | AH2HUK 29DZ86 100-AL27 "Englanti19 "€52.36
JJ KELLER 100-AR Työoikeusjuliste Valtion työlainsäädäntö AR | AH2HUL 29DZ87 100 AR27 "Englanti19 "€52.36
JJ KELLER 100-AZ Työoikeusjuliste Valtion työlainsäädäntö AZ | AH2HUM 29DZ88 100-AZ27 "Englanti19 "€52.36
JJ KELLER 100-CA Työoikeusjuliste Valtion työoikeus CA | AH2HUN 29DZ89 100 CA27 "Englanti34 "€52.36
JJ KELLER 100-CT: n työlainsäädännön juliste Valtion työlainsäädäntö | AH2HUP 29DZ90 सेक्सी बीएफ डाउनलोडिंग27 "Englanti27 "€52.36
JJ KELLER 100-CO Työoikeusjuliste Valtion työlaki CO | AH2HUQ 29DZ91 100-CO27 "Englanti27 "€52.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JJ KELLER 400-TX-5 työlain juliste STA TX SP 40W x 26 tuumaa korkeus 5 vuotta
€550.39 / yksikkö